Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Shell Jacke High Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Shell Jacke High Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 408815323389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Wasserdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783870

Sonepar Artikelnummer

121139306

Hersteller Artikelnummer

408815323389XL

Hersteller Typ

408815323389XL

Hersteller Artikel Nr.:

408815323389XL

Größe (US/CA):

XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.700 kg

Eine dünne und sehr flexible Shell Jacke aus inhärentem, flammhemmenden Material. Diese wind- und wasserdichte Shell Jacke, welche frei von Polyester und Metall ist, ist sehr gefragt. Es ist Blåkläders erste Jacke in diesem Genre und sie wurde mit unserem Gespür für Qualität entwickelt. Die Jacke besitzt weiche, flexible Transfer-Reflexstreifen, hervorragende Atmungsaktivität und dunkle Bereiche an exponierten Stellen. Die Jacke ist mit Schlaufen an der Brust zum Anbringen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten ausgestattet. Die etwas höhere und verstellbare Kapuze kann so verstellt werden, dass ein Helm darunter getragen werden kann. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.