Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Sicherheitsweste High Vis Orange S/M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Sicherheitsweste High Vis Orange S/M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 303417295300S/M

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61101910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509725726

Sonepar Artikelnummer

121144443

Hersteller Artikelnummer

303417295300S/M

Hersteller Typ

303417295300S/M

Hersteller Artikel Nr.:

303417295300S/M

Farbe:

orange

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61101910

Gewicht:

0.200 kg

Leichte, High Vis Weste mit antistatischen Eigenschaften. Reflexstreifen um die Weste herum, auch an den Ärmeln, sorgen dafür, dass der Träger aus allen Richtungen sichtbar ist. Mit einem Reißverschluss an der Voderseite und praktischen Seitenöffnungen, die einen bequemen Zugang zu Kleidung und darunter liegenden Taschen ermöglichen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.