Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Softshell Jacke High Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Softshell Jacke High Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 494815603389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

  • Antistatische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509787311

Sonepar Artikelnummer

121140749

Hersteller Artikelnummer

494815603389M

Hersteller Typ

494815603389M

Hersteller Artikel Nr.:

494815603389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.800 kg

Eine metall- und polyesterfreie Softshell Jacke in High Vis, die inhärent flammhemmend ist. Die wind- und wasserabweisende Jacke besteht aus einem Softshell-Material und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität. Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, vorgeformte Ärmel und Bündchen an den Ärmelenden, die den ohnehin schon fantastischen Tragekomfort noch verbessern. Die Jacke ist mit zwei Schlaufen, zum Einhängen von Gas- und Sauerstoffmessgeräten, ausgestattet. Das macht die Softshell Jacke besonders nützlich für Arbeiten in z.B. petrochemischen Umgebungen oder in der Öl- und Gasindustrie. Sie ist zertifiziert nach EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.