Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Sturmmütze Schwarz onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Sturmmütze Schwarz onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203817649900onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509938348

Sonepar Artikelnummer

121142553

Hersteller Artikelnummer

203817649900onesize

Hersteller Typ

203817649900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

203817649900onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.050 kg

Sturmhaube, die dank ihres bequemen, flammfesten Materials einen dauerhaften Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen bietet. Das weiche Stretchmaterial sorgt für hohen Arbeitskomfort bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen. Das Kleidungsstück ist nach EN ISO 14116, EN 1149-5 zertifiziert.