Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt High Vis Gelb 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt High Vis Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3087176233005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509864180

Sonepar Artikelnummer

121144481

Hersteller Artikelnummer

3087176233005XL

Hersteller Typ

3087176233005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3087176233005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.600 kg

Ein Multinorm Sweatshirt mit Transferreflex, das eine erstklassige Kombination aus Komfort und Schutz bietet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM - 12cal/cm², EBT - 13 cal/cm².