Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3459176289334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509725986

Sonepar Artikelnummer

121138199

Hersteller Artikelnummer

3459176289334XL

Hersteller Typ

3459176289334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3459176289334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.500 kg

Weiches, bequemes High Vis Sweatshirt mit unterbrochenen Reflexstreifen, die für mehr Elastizität und exzellente Atmungsaktivität sorgen. Runder Ausschnitt und gerippter Saum und Ärmelbündchen sorgen für eine bequemere Passform. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT: 13cal/cm², ELIM: 12cal/cm².