Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345917628933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509726013

Sonepar Artikelnummer

121138202

Hersteller Artikelnummer

345917628933S

Hersteller Typ

345917628933S

Hersteller Artikel Nr.:

345917628933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.500 kg

Weiches, bequemes High Vis Sweatshirt mit unterbrochenen Reflexstreifen, die für mehr Elastizität und exzellente Atmungsaktivität sorgen. Runder Ausschnitt und gerippter Saum und Ärmelbündchen sorgen für eine bequemere Passform. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT: 13cal/cm², ELIM: 12cal/cm².