Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Weste Inhärent HIgh Vis Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Weste Inhärent HIgh Vis Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 308915123300XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509625811

Sonepar Artikelnummer

121144494

Hersteller Artikelnummer

308915123300XL

Hersteller Typ

308915123300XL

Hersteller Artikel Nr.:

308915123300XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.700 kg

Flammschutz Werkzeug-Weste, die Sie unter fordernden Bedingungen schützt. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Weste weist praktische Taschen für Werkzeug und Accessoires auf. Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen vorne und am Gesäß. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm². Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.