Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Winter Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C148

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Winter Arbeitshose Marineblau/ High Vis Gelb C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186915148933C148

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509551844

Sonepar Artikelnummer

121148942

Hersteller Artikelnummer

186915148933C148

Hersteller Typ

186915148933C148

Hersteller Artikel Nr.:

186915148933C148

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.400 kg

Die öl-, schmutz und wasserabweisende Multinorm Winter Arbeitshose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Sie besteht aus einem robusten Material und hat intelligente Taschenlösungen. Verstärkte Kniepolstertaschen aus Cordura®/Kevlar®/ProtalT. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6). ATPV: 43,0 cal/cm².