Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Multinorm Winter Arbeitshose Marineblau/Orange C60

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Winter Arbeitshose Marineblau/Orange C60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186915138953C60

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 62034311

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509716878

Sonepar Artikelnummer

121148930

Hersteller Artikelnummer

186915138953C60

Hersteller Typ

186915138953C60

Hersteller Artikel Nr.:

186915138953C60

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.400 kg

Die Multinorm Winter Arbeitshose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen. Sie besteht aus einem robusten Material und hat intelligente Taschenlösungen. Verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6). ATPV: 43,0 cal/cm².