Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Multinorm Winter Latzhose High Vis Gelb/Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Winter Latzhose High Vis Gelb/Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181715343389XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - gelb

  • Latzhose - Ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509823606

Sonepar Artikelnummer

121148612

Hersteller Artikelnummer

181715343389XL

Hersteller Typ

181715343389XL

Hersteller Artikel Nr.:

181715343389XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

gelb

Latzhose:

Ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Wasserdicht:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

1.200 kg

Diese metallfreie, schwer entflammbare Latzhose in High Vis Klasse 2 ist ein echter Schutz vor Kälte, Wind und Regen im Winter. Für zusätzliche Festigkeit und Schutz ist die Latzhose an den äußeren Kniepolstertaschen und an der Rückseite des Beinabschlusses verstärkt. Verstellbare Weite, geschnittenes Reflektorband für bessere Sichtbarkeit, verstellbare Fußweite und dunkler Stoff an schmutzanfälligen Stellen. Die Hosenträger sind verstellbar und abnehmbar. Die Latzhose hat Gürtelschlaufen an der Taille und einen Reißverschluss bis zum Knie sowie eine Beintasche, eine Zollstocktasche und handwärmende Taschen. Diese öl-, schmutz- und wasserabweisende Latzhose macht alles mit! Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 und EN 14404. EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12.000 mm. EN 342 zusammen mit Modell 4517, 4917, 4527 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,334 m² K/W.