Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Multinorm Winterjacke High Vis Orange/Marineblau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Multinorm Winterjacke High Vis Orange/Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406915135389S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - orange

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509716748

Sonepar Artikelnummer

121139258

Hersteller Artikelnummer

406915135389S

Hersteller Typ

406915135389S

Hersteller Artikel Nr.:

406915135389S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

orange

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62033310

Gewicht:

1.700 kg

Multinorm Winterjacke, entwickelt, um aus jeder Richtung sichtbar zu sein - auch wenn Sie sich bücken. Leicht zugängliche Taschen für all Ihre Bedürfnisse kombiniert mit einem komfortablen Schnitt, robustem Material und höherer Sicherheit machen diese Jacke zur idealen Wahl für extreme und fordernde Arbeitsbedingungen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL -> Klasse 3. EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 2. EN342. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2. EN 13034 PB (6). ATPV: 43,0 cal/cm².