Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - NeckwarmerSchwarz/Dunkelgrau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - NeckwarmerSchwarz/Dunkelgrau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 908310499997onesize

  • Ausführung - Hals-/Kopftuch

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509413968

Sonepar Artikelnummer

121047395

Hersteller Artikelnummer

908310499997onesize

Hersteller Typ

908310499997onesize

Hersteller Artikel Nr.:

908310499997onesize

Ausführung:

Hals-/Kopftuch

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.050 kg

Ein Neckwarmer in leichter und guter Qualität, der perfekt für kalte Temperaturen geeignet ist. Er hat viele Anwendungsbereiche und eine breite Palette an Farbvarianten. 100% Polyester, Feuchtigkeitsregulierung