Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Original Shoe Lace Schwarz 180cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Original Shoe Lace Schwarz 180cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246900009900180cm

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 64069050

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509861820

Sonepar Artikelnummer

121143017

Hersteller Artikelnummer

246900009900180cm

Hersteller Typ

246900009900180cm

Hersteller Artikel Nr.:

246900009900180cm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64069050

Gewicht:

0.030 kg

Blåkläder original Schnürsenkel, für den Gebrauch in Blåkläder Winterstiefeln. Länge 160-180 cm. Empfohlene Längen für hochgeschnittene Stiefel: Größe 35-39: 160 cm. Größe 40-44: 170 cm. Größe 45-48: 180 cm.