Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Original Shoelaces Schwarz 150cm

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Original Shoelaces Schwarz 150cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246800009900150cm

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 64069050

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509861660

Sonepar Artikelnummer

121143001

Hersteller Artikelnummer

246800009900150cm

Hersteller Typ

246800009900150cm

Hersteller Artikel Nr.:

246800009900150cm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

64069050

Gewicht:

0.015 kg

Blåkläder original Schnürsenkel, für den Gebrauch in Blåkläder Sicherheitsschuhen und Sicherheitsstiefeln. Länge 100-160 cm. Empfohlene Längen für niedrig geschnittene Schuhe: Größe 35-39: 100 cm. Größe 40-44: 105 cm. Größe 46-48: 115 cm. Empfohlene Längen für halbhohe Stiefel: Größe 35-39: 140 cm. Größe 40-44: 150 cm. Größe 45-48: 160 cm.