BLAKLAEDER - Overall IndustrieSchwarz/Grau C52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 605412109994C52
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509384442
Sonepar Artikelnummer
121045258
Hersteller Artikelnummer
605412109994C52
Hersteller Typ
605412109994C52
Hersteller Artikel Nr.:
605412109994C52
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
1.400 kg
Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe. Verstellbare Ärmelbündchen und elastische Taille. Bewegungsfalte und elastischer Einsatz am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. 100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²


