BLAKLAEDER - Overall IndustrieSchwarz/Rot C44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 605418009956C44
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509360491
Sonepar Artikelnummer
121045294
Hersteller Artikelnummer
605418009956C44
Hersteller Typ
605418009956C44
Hersteller Artikel Nr.:
605418009956C44
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
1.100 kg
Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe. Verstellbare Ärmelbündchen und elastische Taille. Bewegungsfalte und elastischer Einsatz am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


