BLAKLAEDER - Overall LebensmittelindustrieRot C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 612018005600C46
Farbe - rot
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509801635
Sonepar Artikelnummer
121045336
Hersteller Artikelnummer
612018005600C46
Hersteller Typ
612018005600C46
Hersteller Artikel Nr.:
612018005600C46
Farbe:
rot
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.800 kg
Ein Overall speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt, der alle hohen Standards der klinischen Hygiene erfüllt. Das Arbeitskleidungsstück hat keine Außentaschen, dafür aber zwei Brusttaschen innen, eine davon mit einem Kunststoffreißverschluss. Der Overall hat einen verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, und für erhöhten Komfort gibt es einen verstellbaren Gummizug in der Taille und einen Gummizug in beiden Ärmeln und an den Beinenden. Er kann nach EN ISO 15797 industriell gewaschen werden. . 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


