Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - OVERALL Schwarz B146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - OVERALL Schwarz B146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 627018009900B146

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113310

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509079690

Sonepar Artikelnummer

121141067

Hersteller Artikelnummer

627018009900B146

Hersteller Typ

627018009900B146

Hersteller Artikel Nr.:

627018009900B146

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113310

Gewicht:

0.900 kg

Schützen Sie sich vor Schmutz und Spritzern in dieser Arbeitskleidung mit intelligenten Taschenlösungen und anderen wertvollen Details wie einer verstärkten Zollstocktasche, einem verstellbaren Gummizug im Rücken, einem verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss und einer verstärkten Schrittnaht.