BLAKLAEDER - OverallKornblau C60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627018008500C60
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509106501
Sonepar Artikelnummer
121045497
Hersteller Artikelnummer
627018008500C60
Hersteller Typ
627018008500C60
Hersteller Artikel Nr.:
627018008500C60
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.900 kg
Overall Kornblau C60. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


