BLAKLAEDER - OverallKornblau D100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627018008500D100
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509106587
Sonepar Artikelnummer
121045500
Hersteller Artikelnummer
627018008500D100
Hersteller Typ
627018008500D100
Hersteller Artikel Nr.:
627018008500D100
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.900 kg
Overall Kornblau D100. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


