BLAKLAEDER - OverallKornblau D96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627018008500D96
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509108314
Sonepar Artikelnummer
121045507
Hersteller Artikelnummer
627018008500D96
Hersteller Typ
627018008500D96
Hersteller Artikel Nr.:
627018008500D96
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.900 kg
Overall Kornblau D96. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


