BLAKLAEDER - OverallMarineblau D116

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 615111008800D116
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509126318
Sonepar Artikelnummer
121045451
Hersteller Artikelnummer
615111008800D116
Hersteller Typ
615111008800D116
Hersteller Artikel Nr.:
615111008800D116
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
1.100 kg
Overall Marineblau D116. 100 % Baumwolle, Köper, 320 g/m²


