BLAKLAEDER - OverallSchwarz C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627018009900C54
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62113310
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509079805
Sonepar Artikelnummer
121045523
Hersteller Artikelnummer
627018009900C54
Hersteller Typ
627018009900C54
Hersteller Artikel Nr.:
627018009900C54
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113310
Gewicht:
0.900 kg
Overall Schwarz C54. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²


