Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Panel for growing belly Gelb XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Panel for growing belly Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217219873300XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509913826

Sonepar Artikelnummer

121142594

Hersteller Artikelnummer

217219873300XS

Hersteller Typ

217219873300XS

Hersteller Artikel Nr.:

217219873300XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62171000

Gewicht:

0.140 kg

High Vis Einsatz für einen wachsenden Schwangerschaftsbauch, passend für den Blåkläder 4472 Damen High Vis Winter Parka. Der Einsatz ermöglicht es Ihnen, den 4472 auch noch während der Schwangerschaft zu tragen.