Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Pile hoodie Autumn green M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Pile hoodie Autumn green  M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472529554109M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848258

Sonepar Artikelnummer

121139991

Hersteller Artikelnummer

472529554109M

Hersteller Typ

472529554109M

Hersteller Artikel Nr.:

472529554109M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Die Blåkläder Pile Jacke ist ein wärmender Begleiter im klassischen Stil. Die Jacke, die auch als warmer Pullover verwendet werden kann, ist aus hochwertigem Florgewebe gefertigt und lässt keine Wünsche offen, wenn es darum geht, Sie warm und bequem zu halten. Die Jacke hat eine Kapuze, einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher. Sie ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil. Wenn Sie also Wärme und Gemütlichkeit in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie. Auch als Damenmodell 4727 erhältlich.