BLAKLAEDER - Pile JackeHerbstgrün S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472929554109S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grün
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Jacke
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509822487
Sonepar Artikelnummer
121043409
Hersteller Artikelnummer
472929554109S
Hersteller Typ
472929554109S
Hersteller Artikel Nr.:
472929554109S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61013090
Gewicht:
0.500 kg
Endlich, als Reaktion auf die lange und beliebte Nachfrage, sind wir stolz darauf, unsere kuschelige Pile-Stoff Jacke zu präsentieren, diese Saison neu und mit einem klassischen Schnitt. Die aus hochwertigem Pilegewebe gefertigte Jacke leistet als kuscheliger Sweater doppelte Arbeit und enttäuscht nicht, wenn Sie warm und gemütlich bleiben wollen. Sie hat einen hohen Kragen, einen extra langen Rücken und Daumenlöcher. Diese Jacke ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil. Wenn Sie Wärme und Schutz in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie. 100% Polyesterflor, 350g/m²


