Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Pile JackeHerbstgrün XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Pile JackeHerbstgrün XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472929554109XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509822494

Sonepar Artikelnummer

121043410

Hersteller Artikelnummer

472929554109XL

Hersteller Typ

472929554109XL

Hersteller Artikel Nr.:

472929554109XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Endlich, als Reaktion auf die lange und beliebte Nachfrage, sind wir stolz darauf, unsere kuschelige Pile-Stoff Jacke zu präsentieren, diese Saison neu und mit einem klassischen Schnitt. Die aus hochwertigem Pilegewebe gefertigte Jacke leistet als kuscheliger Sweater doppelte Arbeit und enttäuscht nicht, wenn Sie warm und gemütlich bleiben wollen. Sie hat einen hohen Kragen, einen extra langen Rücken und Daumenlöcher. Diese Jacke ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil. Wenn Sie Wärme und Schutz in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie. 100% Polyesterflor, 350g/m²