Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Pile JackeHerbstgrün XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Pile JackeHerbstgrün XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472929554109XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509822500

Sonepar Artikelnummer

121043411

Hersteller Artikelnummer

472929554109XS

Hersteller Typ

472929554109XS

Hersteller Artikel Nr.:

472929554109XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Endlich, als Reaktion auf die lange und beliebte Nachfrage, sind wir stolz darauf, unsere kuschelige Pile-Stoff Jacke zu präsentieren, diese Saison neu und mit einem klassischen Schnitt. Die aus hochwertigem Pilegewebe gefertigte Jacke leistet als kuscheliger Sweater doppelte Arbeit und enttäuscht nicht, wenn Sie warm und gemütlich bleiben wollen. Sie hat einen hohen Kragen, einen extra langen Rücken und Daumenlöcher. Diese Jacke ist ein unschlagbarer Klassiker im Blåkläder-Stil. Wenn Sie Wärme und Schutz in einem Kleidungsstück suchen, ist dies die perfekte Wahl für Sie. 100% Polyesterflor, 350g/m²