Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Pile vest Autumn green 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Pile vest Autumn green  4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3820295541094XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848326

Sonepar Artikelnummer

121139055

Hersteller Artikelnummer

3820295541094XL

Hersteller Typ

3820295541094XL

Hersteller Artikel Nr.:

3820295541094XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Blåkläders Westenversion der Pile Jacke 4729 hat einen hohen Kragen und ist ein unschlagbar wärmender, geschmeidiger Begleiter, wenn die Temperaturen zu sinken beginnen. Sie besitzt einen Zwei-Wege-Reißverschluss und Taschen an den Seiten und auf der Brust.