Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Pile vest Autumn green M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Pile vest Autumn green  M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382029554109M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509848340

Sonepar Artikelnummer

121139057

Hersteller Artikelnummer

382029554109M

Hersteller Typ

382029554109M

Hersteller Artikel Nr.:

382029554109M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Blåkläders Westenversion der Pile Jacke 4729 hat einen hohen Kragen und ist ein unschlagbar wärmender, geschmeidiger Begleiter, wenn die Temperaturen zu sinken beginnen. Sie besitzt einen Zwei-Wege-Reißverschluss und Taschen an den Seiten und auf der Brust.