Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Piratenhose mit Stretch Schwarz C50

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Piratenhose mit Stretch Schwarz C50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142918459900C50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034311

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509899656

Sonepar Artikelnummer

121145738

Hersteller Artikelnummer

142918459900C50

Hersteller Typ

142918459900C50

Hersteller Artikel Nr.:

142918459900C50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034311

Gewicht:

0.500 kg

Moderne Piratenhose für Dienstleistungsberufe. Hergestellt aus leichtem, aber strapazierfähigem Material mit schnelltrocknenden Eigenschaften - damit ist die Hose perfekt für die Arbeit drinnen oder draußen bei wärmerem Wetter. Das Modell hat eine schmalere Passform und vorgeformte Knie für mehr Komfort. Für optimale Bewegungsfreiheit haben wir Stretch-Einsätze an sorgfältig ausgewählten Stellen platziert, wie zum Beispiel am Gesäß, an den Knien und im Schritt. Die Hose hat eine Stift- und Messertasche, die für Links- oder Rechtshänder geeignet ist, und eine innenliegende Handytasche aus Mesh. Erhältlich als Damenmodell 7129.