BLAKLAEDER - Piratenhose Stretch X1900 Schwarz C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199111419900C48
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Länge - 3/4 lang
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509532843
Sonepar Artikelnummer
121036243
Hersteller Artikelnummer
199111419900C48
Hersteller Typ
199111419900C48
Hersteller Artikel Nr.:
199111419900C48
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Länge:
3/4 lang
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62034211
Gewicht:
1.100 kg
Robuste Piratenhose in Cordura® Denim Stretch mit Stretch Einsätzen im Schritt für optimale Bewegungsfreiheit. Von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch für perfekten Tragekomfort auch in kniender Position. 55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²


