Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Piratenshorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C46

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Piratenshorts mit Stretch Rostbraun/Schwarz C46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197711494099C46

  • Farbe - braun

  • Passform - kurze Form

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509956304

Sonepar Artikelnummer

121149602

Hersteller Artikelnummer

197711494099C46

Hersteller Typ

197711494099C46

Hersteller Artikel Nr.:

197711494099C46

Farbe:

braun

Passform:

kurze Form

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.100 kg

Strapazierfähige Piratenshorts aus 2-Wege-Stretch/CORDURA®-Denim, die wirklich ultimativen Komfort bieten, mit Stretcheinsätzen im Schritt, an der Passe und in den Kniekehlen für optimale Bewegungsfreiheit. Die Piratenshorts haben einen hohen Bund hinten, abnehmbare Nageltaschen und Belüftung an den Knien und der Passe. Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch bieten Schutz und Komfort beim Knien.