BLAKLAEDER - Polo Shirt mit UV SchutzArmygrün L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332610514600L
Größe (US/CA) - L
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61052010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509418673
Sonepar Artikelnummer
121038925
Hersteller Artikelnummer
332610514600L
Hersteller Typ
332610514600L
Hersteller Artikel Nr.:
332610514600L
Größe (US/CA):
L
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61052010
Gewicht:
0.300 kg
Unsere Polohemden sind nicht nur kühle, bequeme Arbeitshemden, sondern können auch ausgezeichnet Feuchtigkeit vom Körper ableiten. Das Material ist zertifiziert gemäß UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften. Das Kleidungsstück verfügt somit über einen Sonnenschutzfaktor von 40+. 100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²


