Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Polo-Shirt Orange S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Polo-Shirt  Orange S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 332410505400S

  • Größe (US/CA) - S

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

  • Zolltarifnummer - 61051000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509914700

Sonepar Artikelnummer

121144831

Hersteller Artikelnummer

332410505400S

Hersteller Typ

332410505400S

Hersteller Artikel Nr.:

332410505400S

Größe (US/CA):

S

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61051000

Gewicht:

0.300 kg

Wir haben vielen Kunden geholfen, das Maximum aus ihrem Budget für das Firmenprofil herauszuholen. Eine Investition in attraktive, einheitliche Arbeitskleidung ist ein kostengünstiger Weg, dies zu erreichen. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit einem attraktiven Poloshirt. Mit einem Rippstrickkragen, verstärkten Nacken- und Schulternähten sowie seitlichen Schlitzen. Erhältlich in verschiedenen Farben und passend zu den meisten unserer Kollektionen.