Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Polo Shirt Weiß 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Polo Shirt Weiß 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3324105010005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

  • Zolltarifnummer - 61051000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509964095

Sonepar Artikelnummer

121144810

Hersteller Artikelnummer

3324105010005XL

Hersteller Typ

3324105010005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3324105010005XL

Größe (US/CA):

5XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61051000

Gewicht:

0.300 kg

Wir haben vielen Kunden geholfen, das Maximum aus ihrem Budget für das Firmenprofil herauszuholen. Eine Investition in attraktive, einheitliche Arbeitskleidung ist ein kostengünstiger Weg, dies zu erreichen. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit einem attraktiven Poloshirt. Mit einem Rippstrickkragen, verstärkten Nacken- und Schulternähten sowie seitlichen Schlitzen. Erhältlich in verschiedenen Farben und passend zu den meisten unserer Kollektionen.