Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Polo Shirt Women Marineblau/Gelb XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Polo Shirt Women Marineblau/Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352910508933XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509916919

Sonepar Artikelnummer

121138762

Hersteller Artikelnummer

352910508933XS

Hersteller Typ

352910508933XS

Hersteller Artikel Nr.:

352910508933XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61061000

Gewicht:

0.250 kg

Poloshirt mit Damenpassform und gelben High Vis Abschnitten für gute Sichtbarkeit. Ideal für Branchen, in denen Reflektoren an der Arbeitskleidung nicht erlaubt sind. Auch als Herrenmodell 3528 erhältlich.