BLAKLAEDER - Polo ShirtDunkel Marineblau/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338910508699S
Größe (US/CA) - S
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509662731
Sonepar Artikelnummer
121040112
Hersteller Artikelnummer
338910508699S
Hersteller Typ
338910508699S
Hersteller Artikel Nr.:
338910508699S
Größe (US/CA):
S
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.300 kg
Dieses Polo Shirt passt perfekt zu allen Bundhosen der Service-Linie. Es hat verstärkte Schulter- und Kragennähte. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


