BLAKLAEDER - Polo ShirtDunkel Olivgrün/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338910504599L
Größe (US/CA) - L
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509553480
Sonepar Artikelnummer
121040102
Hersteller Artikelnummer
338910504599L
Hersteller Typ
338910504599L
Hersteller Artikel Nr.:
338910504599L
Größe (US/CA):
L
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.300 kg
Dieses Polo Shirt passt perfekt zu allen Bundhosen der Service-Linie. Es hat verstärkte Schulter- und Kragennähte. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


