Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Polo ShirtDunkel Olivgrün/Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Polo ShirtDunkel Olivgrün/Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 338910504599XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

  • Zolltarifnummer - 61051000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509553541

Sonepar Artikelnummer

121040108

Hersteller Artikelnummer

338910504599XXXL

Hersteller Typ

338910504599XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

338910504599XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61051000

Gewicht:

0.300 kg

Dieses Polo Shirt passt perfekt zu allen Bundhosen der Service-Linie. Es hat verstärkte Schulter- und Kragennähte. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²