BLAKLAEDER - Polo ShirtMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330510358800M
Größe (US/CA) - M
Farbe - sonstige
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509065501
Sonepar Artikelnummer
121038489
Hersteller Artikelnummer
330510358800M
Hersteller Typ
330510358800M
Hersteller Artikel Nr.:
330510358800M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.250 kg
Ein Polo-Shirt ist perfekt für die Arbeit oder die bewusst legere Wahl fürs Wochenende. Details sind Brusttasche und Rippkragen. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


