BLAKLAEDER - Polo ShirtMarineblau XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330510358800XXL
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - sonstige
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509065525
Sonepar Artikelnummer
121038493
Hersteller Artikelnummer
330510358800XXL
Hersteller Typ
330510358800XXL
Hersteller Artikel Nr.:
330510358800XXL
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.250 kg
Ein Polo-Shirt ist perfekt für die Arbeit oder die bewusst legere Wahl fürs Wochenende. Details sind Brusttasche und Rippkragen. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


