BLAKLAEDER - Polo ShirtWeiß 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3324105010004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509603116
Sonepar Artikelnummer
121038698
Hersteller Artikelnummer
3324105010004XL
Hersteller Typ
3324105010004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3324105010004XL
Größe (US/CA):
4XL
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.300 kg
Die Investition in elegante, einheitliche Unternehmenskleidung ist hierfür eine kostengünstige Methode. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit diesem kleidsamen Polo-Shirt mit Rippkragen und verstärkter Hals- und Schulternaht. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


