BLAKLAEDER - Polo ShirtWeiß 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3435103510004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509833032
Sonepar Artikelnummer
121040739
Hersteller Artikelnummer
3435103510004XL
Hersteller Typ
3435103510004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3435103510004XL
Größe (US/CA):
4XL
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.250 kg
Kleiden Sie sich gut für die Arbeit oder im Freizeit-Stil am Wochenende mit einem Polo Shirt von Blåkläder. Dieses kurzärmelige Shirt hat einen Rippstrickkragen und -bündchen. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


