BLAKLAEDER - Polo ShirtWeiß L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332410501000L
Größe (US/CA) - L
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509603123
Sonepar Artikelnummer
121038699
Hersteller Artikelnummer
332410501000L
Hersteller Typ
332410501000L
Hersteller Artikel Nr.:
332410501000L
Größe (US/CA):
L
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.300 kg
Die Investition in elegante, einheitliche Unternehmenskleidung ist hierfür eine kostengünstige Methode. Ergänzen Sie Ihre Garderobe mit diesem kleidsamen Polo-Shirt mit Rippkragen und verstärkter Hals- und Schulternaht. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²


