BLAKLAEDER - Polo ShirtWeiß XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343510351000XS
Größe (US/CA) - XS
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61051000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509833087
Sonepar Artikelnummer
121040744
Hersteller Artikelnummer
343510351000XS
Hersteller Typ
343510351000XS
Hersteller Artikel Nr.:
343510351000XS
Größe (US/CA):
XS
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61051000
Gewicht:
0.250 kg
Kleiden Sie sich gut für die Arbeit oder im Freizeit-Stil am Wochenende mit einem Polo Shirt von Blåkläder. Dieses kurzärmelige Shirt hat einen Rippstrickkragen und -bündchen. 100% Baumwolle, Polo-Strick, 220 g/m²


