BLAKLAEDER - Pullover gestricktDunkel Marineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 359010738600S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509768556
Sonepar Artikelnummer
121042002
Hersteller Artikelnummer
359010738600S
Hersteller Typ
359010738600S
Hersteller Artikel Nr.:
359010738600S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61101130
Gewicht:
0.500 kg
Gestrickter V-Ausschnitt Pullover, der perfekt zu den Blåkläder Chinos 1465 passt, für einen stilvollen Business-Look bei der Arbeit. 60% Wolle, 40% Acryl


