BLAKLAEDER - Pullover gestricktSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3590107399004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509768600
Sonepar Artikelnummer
121042007
Hersteller Artikelnummer
3590107399004XL
Hersteller Typ
3590107399004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3590107399004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61101130
Gewicht:
0.500 kg
Gestrickter V-Ausschnitt Pullover, der perfekt zu den Blåkläder Chinos 1465 passt, für einen stilvollen Business-Look bei der Arbeit. 60% Wolle, 40% Acryl


