BLAKLAEDER - Pullover gestricktSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 359010739900L
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509768617
Sonepar Artikelnummer
121042008
Hersteller Artikelnummer
359010739900L
Hersteller Typ
359010739900L
Hersteller Artikel Nr.:
359010739900L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
61101130
Gewicht:
0.500 kg
Gestrickter V-Ausschnitt Pullover, der perfekt zu den Blåkläder Chinos 1465 passt, für einen stilvollen Business-Look bei der Arbeit. 60% Wolle, 40% Acryl


